Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
 
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
 
undefined
Flexelene™ SFX Soft Flexible Polyethylene Tubing
 

 

  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • Max. temperature:
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • 37 °C (100 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 7,6 bar (110 psi)
  • 11 bar (160 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)