Tygon® 3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Reduced particle entrapment with ultra-smooth inner surface.
- Minimal extractables help maintain fluid integrity
Formulation: TYGON® 3350 silicone, platinum cured.
Applications: Pharmaceutical, cosmetic, industrial, and auto-analysis applications.
Characteristics: Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment and minimizes bacterial growth. Good for mild to medium concentration bases, salts, and alcohols; is odorless, tasteless, and non-toxic. Transparent.
Certification: Elastomer is FDA-compliant (21 CFR 177.2600); meets USP Class VI requirements, NSF criteria and EP 3.2.9 requirements. Tubing is manufactured according to GMP.
Temperature range: –112 to 392 °F (–80 to 200 °C)
Sterilize: With ethylene oxide, gamma irradiation, or autoclave for 30 min, 15 psi.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX95702-03
- MFLX95702-05
- MFLX95702-04
- MFLX95702-20
- MFLX95702-19
- MFLX95702-10
- MFLX95702-09
- MFLX95702-08
- MFLX95702-06
- MFLX95702-02
- MFLX95702-17
- MFLX95702-01
- MFLX95702-16
- MFLX95702-00
- MFLX95702-14
- MFLX95702-13
- MFLX95702-18
- Clarity:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 1,1 bar (16 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,3 bar (4 psi)
- Max. temperature:
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- 200 °C (392 °F)
- Min. temperature:
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- –80 °C (–112 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- FDA;NSF-51;USP
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 1,1 bar (16 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,3 bar (5 psi)
- 0,3 bar (4 psi)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year