Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
VWR® Peristaltic Pump, Feeding
VWR® Peristaltic Pump, Feeding
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Peristaltic Pump, Feeding
Supplier:  VWR Collection

Specifications

  • Catalog No:
  • 181-0590
  • 181-0592
  • 181-0591
  • 181-0593
  • Model:
  • PFP 5116
  • PFP 5408
  • PFP 5124
  • PFP 5808
  • Channels:
  • 1
  • 4
  • 1
  • 8
  • Reversible:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Min. flow rate:
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • Max. flow rate:
  • 1,415 ml/min
  • 53 ml/min
  • 4,200 ml/min
  • 53 ml/min
  • Speed range:
  • 0 - 400 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • 0 - 400 min⁻¹
  • 0 - 100 min⁻¹
  • IP rating:
  • IP 31
  • IP 31
  • IP 31
  • IP 31
  • W×D×H:
  • 161×315×240 mm
  • 161×335×240 mm
  • 161/320/240 mm
  • 161×380×240 mm
  • Weight:
  • 4,1 kg
  • 4,7 kg
  • 4,7 kg
  • 5,4 kg

Specifications

Related Information