Analytical HPLC columns, Ultra Cyano (USP L10)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
These analytical HPLC columns with spherical shaped traditional monomeric cyanopropylsilane are well suitable for the analysis of protonated bases and also useful for confirmation of analysis on a C18 or C8 columns.
- Can be used in normal-phase, reversed-phase and HILIC modes
- Suited with mobile phase when the pH is between 5 and 7
- Coulmns with trident integral inlet fittings are also available
Specifications
- Catalog No:
- REST9106312
- REST9106311
- REST9106572
- REST910650210
- REST9106571
- REST9106315
- REST910650212
- REST9106565
- REST910653E
- REST910635E
- REST910636E
- REST9106572-700
- REST9106573-700
- REST9106575-700
- REST910651E
- REST910652E
- REST9106555
- REST9106555-700
- REST9106562-700
- REST9106552
- REST9106563-700
- REST9106551
- REST9106565-700
- REST9106562
- REST910631E
- REST9106552-700
- REST9106553-700
- REST910633E
- REST9106561
- REST9106535
- REST9106532
- REST9106531
- REST9106535-700
- REST9106523-700
- REST9106525-700
- REST9106532-700
- REST9106533-700
- REST9106512-700
- REST9106513-700
- REST9106515-700
- REST9106522-700
- REST9106365-700
- REST9106525
- REST9106522
- REST9106521
- REST9106365
- REST9106515
- REST9106512
- REST9106511
- REST9106362-700
- REST9106363-700
- REST9106335-700
- REST9106352-700
- REST9106353-700
- REST9106355-700
- REST9106313-700
- REST9106315-700
- REST9106332-700
- REST9106333-700
- REST9106361
- REST9106355
- REST9106352
- REST9106362
- REST9106331
- REST9106351
- REST9106335
- REST9106332
- REST910656E
- REST910657E
- REST9106575
- REST9106312-700
- REST910655E
- Carbon load:
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- 8%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- N/A
- Yes
- Yes
- N/A
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10
- L10