Order Entry
Germany
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade GF/C, Whatman™
Glass microfibre filters without binder, grade GF/C, Whatman™
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade GF/C, Whatman™
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 513-5226
  • 513-5264
  • 513-5228
  • 513-5227
  • 513-5230
  • 513-5229
  • 513-5231
  • 513-5266
  • 513-5269
  • 513-0090
  • WHAT1822-185
  • 515-2527
  • WHAT1822-320
  • 516-2302
  • 513-5233
  • 513-5232
  • 513-5225
  • 513-5234
  • 513-5224
  • 516-2333
  • Grade:
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • GF/C
  • Weight:
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • 53 g/m²
  • Thickness:
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • Particle retention:
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • Filtration speed:
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • 100 s (Herzberg)
  • Water flow rate:
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • 105 ml/min
  • Airflow rate:
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • 6,7 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together