Order Entry
Germany
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Quantus®, Underwear Sweatshirts

Supplier:   VWR Collection
Quantus®, Underwear Sweatshirts
Supplier:  VWR Collection
Zertifikate
Quantus®, Underwear Sweatshirts

6 mögliche Produktvariationen vorhanden

Product Details & Documents

The Quantus® underwear sweatshirt is made from a high-quality breathable polyester microfibre material with carbon. The fabric was specially developed for use as underwear in combination with a cleanroom overall or coat. It serves as a prefilter to allow open-pore-fabric to be used in a higher cleanroom class.

  • Sweatshirt with long sleeves and round neck
  • Extra material flap for bar code inside
  • Soft grip and greater comfort when wearing
  • Anti-static and antimicrobial protection
  • Recommended for wear underneath disposable and reusable clothing
  • RFID chip included
  • Washing instructions: max 60 °C

Weight: 97,5 g/m²

 : Non standard sizes are available on request. Please contact your local Avantor office for further information.

Spezifikationen für diese Produktfamilie

Spezifikationen:

  • Catalog No:
  • 113-9176
  • 113-9169
  • 113-9170
  • 113-9179
  • 113-9173
  • 113-9177
  • Garment application:
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Cleanroom
  • Risk area:
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Anti-static
  • Gender:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Fabric:
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
  • Weight:
  • 97,5 g/m²
  • 97,5 g/m²
  • 97,5 g/m²
  • 97,5 g/m²
  • 97,5 g/m²
  • 97,5 g/m²

Spezifikationen:

Product Family Options

Produktinformationen

  • Colour
    Clothing Size
    Availability
    Price
  • Dark blue
    XS
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9176
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²
  • Dark blue
    S
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9169
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²
  • Dark blue
    M
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9170
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²
  • Dark blue
    L
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9179
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²
  • Dark blue
    XL
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9173
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²
  • Dark blue
    XXL
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    Anmelden für die Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST

    Spezifikationen:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9177
    Garment application
    Cleanroom
    Risk area
    Anti-static
    Gender
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Fabric
    Atmungsaktives Polyester Mikrofaser mit Karbon
    Weight
    97,5 g/m²