Snood cap, S896
White, One size
Catalog # PRTWS896WHR
Supplier: Portwest
Wechseln zu:
Product Details & Documents
Designed specifically for catering environments, the snood cap is a perfect choice when working with food. Made from 100% cotton fabric for added comfort and breathability.
- Cooling mesh fabric (polyester mesh) for increased breathability
- Back neck snood offers excellent hair coverage
- Elastic back allows for a comfortable fit
- Washable at up to 60 °C
Weight: 280 g
Spezifikationen:
- Clothing Size:One size
- Colour:White
- Cat. No.:PRTWS896WHR
- Garment application:Food
- Fabric:Cotton/polyester mesh
- Weight:280 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



