Auftragserfassung
Germany
ContactUsLinkComponent
Glove box, controlled atmosphere, Protector®
Supplier:  LABCONCO
Certificates
undefined
Glove box, controlled atmosphere, Protector®
Supplier:  LABCONCO

Specifications

  • Catalog No:
  • LBCP5060131
  • LBCP5060137
  • LBCP5060133
  • LBCP5080133
  • LBCP5080137
  • LBCP5060135
  • LBCP5080135
  • LBCP5080131
  • Modell:
  • Protector® (single)
  • Protector® (double)
  • Protector® (double)
  • Protector® (double)
  • Protector® (double)
  • Protector® (single)
  • Protector® (single)
  • Protector® (single)
  • Beobachtungsfenster B×H:
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • 914,5×701 mm
  • Handschuheingriff Innen-Ø:
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • 203 mm
  • B×T×H außen:
  • 1613×874×1161 mm
  • 2766×874×1161 mm
  • 2766×874×1161 mm
  • 2766×874×1161 mm
  • 2766×874×1161 mm
  • 1613×874×1161 mm
  • 1613×874×1161 mm
  • 1613×874×1161 mm
  • B×T×H innen:
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • 889×873×1160 mm
  • Gewicht:
  • 295 kg
  • 590 kg
  • 590 kg
  • 590 kg
  • 590 kg
  • 295 kg
  • 295 kg
  • 295 kg

Specifications

Related Information