UHPLC columns, Pinnacle® DB Cyano (USP L10)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Highly base-deactivated spherical silica manufactured by Restek. Cyano bonding. Suitable for analyses of a wide range of compounds, from acidic through slightly basic. Also useful for confirmation of analyses on a C18 or C8 column. Can be used in normal phase or reversed phase mode of separation.
Specifications
- Catalog No:
- REST9416512
- REST9416511
- REST9416510
- REST9416579
- 554-1563
- REST9416578
- 554-1562
- REST9416577
- 554-1561
- REST9416575
- REST9416573
- REST9416572
- REST9416513
- REST9416571
- REST9416570
- REST9416569
- REST9416568
- REST9416567
- REST9416565
- REST9416563
- REST9416562
- REST9416561
- REST9416560
- REST9416573-700
- REST9416575-700
- REST9416562-700
- REST9416563-700
- REST9416565-700
- REST9416572-700
- REST9416559
- REST941650222
- REST9416558
- REST941650220
- REST9416557
- REST941650212
- REST9416555
- REST941650210
- REST9416553
- REST9416552
- REST9416551
- REST9416550
- REST9416535
- REST9416533
- REST9416552-700
- REST9416553-700
- REST9416555-700
- REST9416525-700
- REST9416532-700
- REST9416533-700
- REST9416535-700
- REST9416515-700
- REST9416522-700
- REST9416523-700
- REST941655E
- REST941656E
- REST941657E
- REST9416532
- REST9416531
- REST9416525
- REST9416523
- REST9416522
- REST9416521
- REST9416519
- REST9416518
- REST9416517
- REST9416515
- REST9416512-700
- REST9416513-700
- REST941651E
- REST941652E
- REST941653E
- Carbon load:
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 7,5
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10
- L10, L10