F4/80 REC MAB REC CI:A3-1 RABBIT IGGΚ 1 * 200 µG
ENZOENZABS6380200
Frequently Bought Together
Test tubes
: Greiner Bio-One
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Sáčky do homogenizátoru
: VWR Collection
VWR®, Kónické nádobky na vzorky, se zaklapávacím víčkem
: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
: VWR Collection