VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth
, , Šedá, 1200×2400 mm, 11 mm
Catalog # 115-1242
Supplier: VWR Collection
VWR®, Ergonomic Floor Mats, Basic Bubble and Basic Smooth
Catalog # 115-1242
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Podložky jsou vyrobeny z polyuretanu o nízké hustotě a poskytují ergonomický a stimulující povrch. Bublinkové podložky (Bubble) jsou určeny pro suchá a bezpečná pracoviště a snižují nebezpečí zakopnutí a úrazu, bolesti těla a otázku pracovní neschopnosti. Hladké podložky (Smooth) jsou vhodné pro suchá a bezpečná pracoviště, kde je prováděna práce v sedě i ve stoje a kde jsou používány vozíky.
- Lisované zkosené hrany se nebudou kroutit, čímž se eliminuje nebezpečí zakopnutí
- Jakákoli velikost nebo jakýkoli tvar - vždy bude z jednoho kusu: Žádné překrývající se nebo opotřebované spojovací rohože
- Ergonomický design stimuluje tělo ke zvýšení krevního oběhu a bdělosti
- Bez silikonu a latexu
- Záruka až 3 roky
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certifications: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Specifications
- Barva:Šedá
- D׊:1200×2400 mm
- Tloušťka:11 mm



