Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
AlphaTec® 53-002 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell
New Product
 
undefined
AlphaTec® 53-002 Chemical Resistant Gloves
 :  Ansell
New Product

 

  • Catalog No:
  • 112-6655
  • 112-6656
  • 112-6654
  • 112-6653
  • 112-6652
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Material:
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Neoprene
  • Finish:
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Raised Diamond
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Palm thickness:
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • 0,44 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (ABCEFGHIJKLMNOPST), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421, EN 388:2016 (1111X)
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

 

Frequently Bought Together