About this item
Mrazničky s bezjiskrovým vnitřkem speciálně pro skladování výbušných a vysoce hořlavých látek v laboratořích a v chemickém průmyslu.
- Alarmové relé, funkce testu alarmu a vlastní nastavení alarmu je možné
- Alarm výpadku napájení při obnovení napájení ze sítě
- Min./max. teplotní deník, samozavírací dveře at <90° a mechanický zámek
- Volitelné LAN/WiFi, Local API (volitelně přes SmartModule)
- SmartModule lze dovybavit
- Antimikrobiální rukojeť s otevíracím mechanismem
- Mimořádně efektivní spotřeba energie
Plastová vnitřní vložka je vyrobena z polystyrenu: plně recyklovatelného, robustního plastu bez zápachu. Je vyroben hladce z jednoho kusu, nemá žádné skryté lapače nečistot a velké zaoblené rohy lze rychle a snadno vyčistit. Je to dokonalá kombinace udržitelnosti a hygieny.
SmartFrost výrazně snižuje tvorbu námrazy v interiéru a na skladovaných produktech. Odmrazování je vyžadováno méně často a když je to nutné, je mnohem snazší díky hladkým vnitřním stěnám, které se snadno čistí. Výparník je zapuštěn do pěnové izolace, která zajišťuje vysokou energetickou účinnost a rovnoměrné chlazení. Statický chladicí systém.
Rostoucí ceny elektřiny zvyšují nároky na účinnost chladniček a mrazniček. Od kompresoru přes těsnění až po osvětlení a elektroniku, Liebherr plně využívá potenciál úspor každého komponentu. Výsledek je působivý zejména z hlediska celkových provozních nákladů.
Citlivé látky nemohou být vystaveny velkým odchylkám od nastavené skladovací teploty. Tyto mrazničky zaručují kolísání teplot maximálně ±5 °C, takže cenné zboží, které v nich uložíte, je optimálně chráněno a zachována jeho kvalita. Mrazničky mají odchylku ±5 K od nastavené hodnoty a možnost kalibrace.
Funkce: Individuálně nastavitelný časovač údržby, kolečka/nastavitelné nožičky jako příslušenství. Průchodka senzoru. Povrchová úprava vnější skříně ocel/bílá.
Specifications
- Catalog No:
- 471-1343
- LIEBSFFFG5501
- LIEBSFFFG5501_740
- LIEBSFFFG4001
- Model:
- SFFfg 4001_740
- SFFfg 5501
- SFFfg 5501_740
- SFFfg 4001
- Chladivo:
- R 290
- R 290
- R 290
- R 290
- Displej:
- Monochrome display, touch buttons
- Monochrome display, touch buttons
- Odmrazení:
- manual
- manual
- Alarm:
- Visual and audible
- Visual and audible
- Elektrické napětí:
- 220 - 240V~, 2,0 A
- 220 - 240V~, 2,0 A
- 220 - 240V~, 2,0 A
- 220 - 240V~, 2,0 A
- Police/zásuvky:
- 5 glass shelves, 6 transparent freezer drawers
- 4 glass shelves, 8 transparent freezer drawers, 0 baskets
- Typ dveří:
- steel
- steel
- Zámek dvířek:
- Mechanical
- Mechanical
- Hmotnost:
- 88 (gross)/76 (net) kg
- 106 (gross)/95 (net) kg
Specifications
Related Information
Liebherr Refrigerators and Freezers for Scientific and Healthcare