Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Chemfluor® ETFE Transfer Pump Tubing
 
undefined
Chemfluor® ETFE Transfer Pump Tubing
 

 

  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (25 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 31,4 bar (455 psi)
  • 31,4 bar (455 psi)
  • 14,8 bar (215 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 20 bar (290 psi)
  • Max. temperature:
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Min. temperature:
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • –101 °C (–150 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 31,4 bar (455 psi)
  • 31,4 bar (455 psi)
  • 14,8 bar (215 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 67,2 bar (975 psi)
  • 20 bar (290 psi)

 

 

Frequently Bought Together