Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
  7572-01
 :  Avantor
 :  
undefined
Poly CSXB-35, J.T. Baker® BAKERBOND® XWP 500
  7572-01
 :  Avantor
 :  

 

  • Velikost částic:
    35 µm
  • Bal.:
    50 mL
  • Velikost pórů:
    500 Å
  • Popis:
    Poly CSxB (hydrofilní polymer-CSX), slabé ionexové médium
  • Sekvence:
    08
  • Pracovní pH:
    2-14

 

 

Hydrofilní polymer-CSX.

  • Skladujte při teplotách od 2 do 15 °C