Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® UltraCore BIO, Analytical HPLC/UHPLC Columns
 :  Avantor
 
undefined
Avantor® ACE® UltraCore BIO, Analytical HPLC/UHPLC Columns
 :  Avantor

 

  • Catalog No:
  • BIO-250-1030
  • BIO-350-0546
  • BIO-350-546G
  • BIO-350-0521
  • BIO-350-1521
  • BIO-350-1021
  • BIO-250-1530
  • BIO-250-546G
  • BIO-250-521G
  • BIO-250-0521
  • BIO-350-1046
  • BIO-350-1546
  • BIO-350-530G
  • BIO-350-0530
  • BIO-250-1046
  • BIO-250-0546
  • BIO-250-1021
  • BIO-250-1546
  • BIO-250-530G
  • BIO-250-1521
  • BIO-350-1030
  • BIO-250-0530
  • BIO-350-521G
  • BIO-350-1530
  • Description:
  • 500 Å
  • 300 Å
  • For analytical columns with 4,6 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 300 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 4,6 mm Int.Ø
  • For analytical columns with 2,1 mm Int.Ø
  • 500 Å
  • 300 Å
  • 300 Å
  • For analytical columns with 3,0 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 3,0 mm Int.Ø
  • 500 Å
  • 300 Å
  • 500 Å
  • For analytical columns with 2,1 mm Int.Ø
  • 300 Å
  • Carbon load:
  • 1,4%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,4%
  • 1,0%
  • 1,4%
  • 1,0%
  • 1,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • 1 - 8
  • Surface area:
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 23 m²/g
  • 16 m²/g
  • 16 m²/g
  • Temperature limit:
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • 90 °C (pH 1); 40 °C (pH 8)
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Guard Cartridge Holder

 

Frequently Bought Together