Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Domů
Seals
General Purpose Sealing Films
Cling film in dispenser box
Cling film in dispenser box
KING756030
:
KING DISPOSABLES
Cling film in dispenser box
KING756030
:
KING DISPOSABLES
Width:
30 cm
Description:
Cling film in dispenser box, 9 µm thickness
Length:
300 m
Material:
PVC
Pk:
6