Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
N,N-Dimethyl-p-toluidine 99%
Toxický
Zdraví
N,N-Dimethyl-p-toluidine 99%
Certifikáty
undefined
Toxický
Zdraví
N,N-Dimethyl-p-toluidine 99%

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    Clear yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Stabilizer:
    0.5 to 1.0 % Ethanol
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    Passes test
  • Free chlorine:
    (Cl) Passes test
  • Lead (Pb):
    ≤0.05 ppm
  • Acid and chloride:
    Passes test
  • Acetone and aldehyde:
    Passes test

Výsledky testů specifikací

Související informace

Frequently Bought Together