Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Multi-gas detectors, GasAlert Quattro
Multi-gas detectors, GasAlert Quattro
Supplier:  BW TECHNOLOGIES
Certificates
Multi-gas detectors, GasAlert Quattro
Supplier:  BW TECHNOLOGIES

Specifications

  • Catalog No:
  • BWTEQT-XWH0-R-Y-EU
  • BWTEQT-XW0M-R-Y-EU
  • BWTEQT-XW00-R-Y-EU
  • BWTEQT-X0HM-R-Y-EU
  • BWTEQT-000M-A-Y-EU
  • BWTEQT-00H0-A-Y-EU
  • BWTEQT-000M-R-Y-EU
  • BWTEQT-XW0M-A-Y-EU
  • BWTEQT-X00M-R-Y-EU
  • BWTEQT-XWHM-A-Y-EU
  • BWTEQT-X00M-A-Y-EU
  • BWTEQT-00H0-R-Y-EU
  • BWTEQT-00HM-A-Y-EU
  • BWTEQT-00HM-R-Y-EU
  • Range:
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • (O₂) 0 - 30 % (CO) 0 - 1000 ppm (H₂S) 0 - 200 ppm (LEL) 0 - 100 %
  • Humidity:
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • 10 - 100 % RH
  • Alarm:
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Visual, vibrating, audible (95 dB)
  • Battery life:
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 14 hours
  • 14 hours
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 14 hours
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 14 hours
  • 14 hours
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • 14 hours
  • 20 hours (@ 20 - 50 °C) 18 hours (@−20 - 0 °C)
  • Battery type:
  • Rechargeable
  • Rechargeable
  • Rechargeable
  • Rechargeable
  • Alkaline
  • Alkaline
  • Rechargeable
  • Alkaline
  • Rechargeable
  • Alkaline
  • Alkaline
  • Rechargeable
  • Alkaline
  • Rechargeable
  • W×D×H:
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • 130×81×47 mm
  • Weight:
  • 316 g
  • 316 g
  • 316 g
  • 316 g
  • 338 g
  • 338 g
  • 316 g
  • 338 g
  • 316 g
  • 338 g
  • 338 g
  • 316 g
  • 338 g
  • 316 g
  • Temperature range:
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C
  • −20…+50 °C

Specifications

Frequently Bought Together