Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Calcium chloride 96%, granules for analysis
Dráždivý
Calcium chloride 96%, granules for analysis
Certifikáty
undefined
Dráždivý
Calcium chloride 96%, granules for analysis

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    White Granules
  • Titration Complexometric:
    ≥95 %
  • Fluoride (F):
    ≤40 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤0.2 %
  • Arsenic (As):
    ≤1 ppm
  • Barium (Ba):
    ≤0.4 %
  • Iron (Fe):
    ≤50 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤5 ppm
  • Mercury (Hg):
    ≤1 ppm

Výsledky testů specifikací

Související informace

Frequently Bought Together