Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-1211-15005
  • ACE-1211-3030
  • ACE-1211-0510
  • ACE12110110GD
  • ACE-1211-2530
  • ACE-1211-0520
  • ACE-1211-1530
  • ACE12110120GD
  • ACE-1211-1030
  • ACE-1211-1520
  • ACE-1211-2510
  • ACE-1211-2520
  • ACE-1211-0102GD
  • ACE-1211-1010
  • ACE-1211-1510
  • ACE-1211-7530
  • ACE-1211-1020
  • ACE-1211-0103GD
  • ACE-1211-0530
  • ACE-1211-1220
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Frequently Bought Together