Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® SuperC18, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE13110110GD
  • ACE-1311-2546
  • ACE-1311-1010
  • ACE-1311-1510
  • ACE-1311-2510
  • ACE13110120GD
  • ACE-1311-1520
  • ACE-1311-0510
  • ACE-1311-2530
  • ACE-1311-2520
  • ACE-1311-1020
  • ACE-1311-1030
  • ACE-1311-1220
  • ACE-1311-1530
  • ACE-1311-0520
  • ACE-1311-0530
  • ACE-1311-7520
  • ACE-1311-7530
  • ACE-1311-3030
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • 14,8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • 1,5 - 11,5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Frequently Bought Together