Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Latex gloves, Microflex® 63-864
Latex gloves, Microflex® 63-864
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Latex gloves, Microflex® 63-864
Supplier:  Ansell

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-4453
  • 112-4454
  • 112-4451
  • 112-4450
  • 112-4452
  • Model:
  • 63-864
  • 63-864
  • 63-864
  • 63-864
  • 63-864
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Palm thickness:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:201 VIRUS
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together