Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrile Gloves
Supplier:  VWR Collection
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • 112-4193
  • 112-4194
  • 112-4197
  • 112-4196
  • 112-4195
  • Model:
  • Nitrile Extra Light
  • Nitrile Extra Light
  • Nitrile Extra Light
  • Nitrile Extra Light
  • Nitrile Extra Light
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,10 mm*
  • 0,10 mm*
  • 0,10 mm*
  • 0,10 mm*
  • 0,10 mm*
  • Finger thickness:
  • 0,14 mm*
  • 0,14 mm*
  • 0,14 mm*
  • 0,14 mm*
  • 0,14 mm*
  • Palm thickness:
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • 0,12 mm*
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, EN 455 1-4
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +

Specifications

Frequently Bought Together