Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Biological safety cabinets, class II, BioVanguard Green Line
Biological safety cabinets, class II, BioVanguard Green Line
Supplier:  CleanAir by Baker
Certificates
undefined
Biological safety cabinets, class II, BioVanguard Green Line
Supplier:  CleanAir by Baker

Specifications

  • Catalog No:
  • 135-1723
  • 135-1725
  • 135-1717
  • 135-1705
  • 135-1709
  • 135-1692
  • 135-1715
  • Model:
  • BioVanguard 6
  • BioVanguard 6
  • BioVanguard 5
  • BioVanguard 3
  • BioVanguard 4
  • BioVanguard 4
  • BioVanguard 5
  • Filters:
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Pre-filter (EN 779): G3
    Downflow HEPA filter (EN 1822): H14
    Exhaust HEPA filter (EN 1822): H14
  • Average air velocity:
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • 0,36 m/s
  • Lighting system:
  • 1350 lux
  • 1350 lux
  • 800 lux
  • 950 lux
  • 1150 lux
  • 1150 lux
  • 800 lux
  • Noise level:
  • 54 dB(A)
  • 54 dB(A)
  • 52 dB(A)
  • 52 dB(A)
  • 51 dB(A)
  • 51 dB(A)
  • 52 dB(A)
  • Power rating:
  • 0,271 kW
  • 0,271 kW
  • 0,199 kW
  • 0,135 kW
  • 0,156 kW
  • 0,156 kW
  • 0,199 kW
  • Ext. W×D×H:
  • 1984×794×1602 mm
  • 1984×794×1602 mm
  • 1679×794×1602 mm
  • 1072×794×1602 mm
  • 1374×794×1602 mm
  • 1374×794×1602 mm
  • 1679×794×1602 mm
  • Int. W×D×H:
  • 1790×550×744 mm
  • 1790×550×744 mm
  • 1485×550×744 mm
  • 875×550×744 mm
  • 1180×550×744 mm
  • 1180×550×744 mm
  • 1485×550×744 mm
  • Weight:
  • 300 kg
  • 300 kg
  • 275 kg
  • 200 kg
  • 215 kg
  • 215 kg
  • 275 kg

Specifications

Frequently Bought Together