Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
UV/VIS spektrofotometry

UV/VIS spektrofotometry

1, UV/Vis spectrophotometer, UH5200
Katalogové číslo 634-1243
Dodavatel:   VWR Collection
UV/VIS spektrofotometry
Katalogové číslo 634-1243
Dodavatel:  VWR Collection
UV/VIS spektrofotometry
UV/VIS spektrofotometry

1, UV/Vis spectrophotometer, UH5200

Price
279 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

UH5200 je vybaven 10,4” podsvíceným barevným LCD displejem s rozlišením 800×600 pixelů, který umožňuje detailní vizualizaci kalibračních křivek a naměřených spekter. UH5200 je samostatný přístroj, který lze ovládat také z počítače instalací volitelného softwarového balíčku UV Solutions Plus. Naměřená data lze ukládat do integrované paměti přístroje nebo na USB disky.

  • Velký barevný LCD displej a bezpečný vstup s klávesnicí

  • Podporuje čtečku čárových kódů pro samostatné použití
  • Podpora ukládání dat přes USB
  • Nové ovládání lamp navržené s ohledem na bezpečnost a dopad na životní prostředí
  • Automatická kalibrace a autodiagnostické funkce

Přístroje řady UH5200 jsou vybaveny možností automatického zapínání a vypínání lampy, čímž se zabrání zbytečnému zapínání. Po zapnutí lampy přístroj monitoruje svůj výstup a automaticky upozorní obsluhu, když se tento výstup stabilizuje, což signalizuje, že měření může začít. Jako nové bezpečnostní opatření nyní řada UH5200 obsahuje senzor, který detekuje, zda je komora lampy během procesu výměny lampy otevřená nebo zavřená.
Spektrofotometr lze připojit k běžně dostupné tiskárně prostřednictvím portu USB.

UH5200 obsahuje řadu automatických kalibračních a autodiagnostických funkcí – včetně kontrol paměti, kontrol vlnových délek, kontrol osvětlení, automatické kalibrace vlnových délek a funkce zobrazení času zapnutí lampy – pro zajištění stabilního provozu přístroje.

UH5210 je plně počítačem řízený přístroj. Jejím řídicím softwarem je UV Solutions Plus, nová platforma, která je aktualizací řídicího softwaru UV Solutions systému U-2900 předchozí generace s rozšířenou funkcionalitou, včetně zobrazení seznamů dat a výsledků zpracování dat v tabulkové formě, rozvržení zpráv a validace výkonu.

UH5210 je nástupcem modelu U-2910 a je to model ovládaný počítačem, který zdědil jeho robustnost a pohodlnou ovladatelnost.

Certifications:

Accessories information:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifikace
  • Popis:
    UV/Vis spectrophotometer, UH5200
  • Sekvence:
    1
  • Hmotnost:
    31 kg
  • Cat. No.:
    634-1243
  • Spektrální pološířka:
    1,5 nm
  • Rozsah vlnové délky:
    190 - 1100 nm
  • Zdroj světla:
    Double-beam
  • Š×H×V:
    572×500×285 mm
  • Přesnost vlnové délky:
    ±0,3 nm
Accessories

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Electronic thermostatted cell holder
    Electronic thermostatted cell holder
    634-0050
    103
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 242 360,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Držák mikročlánků
    Držák mikročlánků
    634-0701
    2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 30 840,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Držák skleněného filtru
    Držák skleněného filtru
    634-0057
    109
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 13 160,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Auto sipper, computer-controller, for sample recovery
    Auto sipper, computer-controller, for sample recovery
    634-0720
    115
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 99 210,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Micro cell mask 1,5 mm wide
    Micro cell mask 1,5 mm wide
    634-0710
    105
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Micro cuvette, quartz (set of two)
    Micro cuvette, quartz (set of two)
    HITA124-0357
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 25 960,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Micro cuvette, quartz, black (set of two)
    Micro cuvette, quartz, black (set of two)
    HITA200-0551
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 35 980,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Polarizer holder
    Polarizer holder
    634-0063
    113
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 113 860,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Micro cell mask 1,2 mm wide
    Micro cell mask 1,2 mm wide
    634-0711
    106
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 410,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 5pozicový držák kyvet Turret
    5pozicový držák kyvet Turret
    634-0058
    110
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 29 300,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Water circulated cell holder
    Water circulated cell holder
    634-0059
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 24 160,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Automatický systém sipper s regulací teploty 20 - 40 °C
    Automatický systém sipper s regulací teploty 20 - 40 °C
    634-0721
    116
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 131 330,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Obdélníkový držák kyvet s dlouhou dráhou, 4 polohy, 10 - 100 mm
    Obdélníkový držák kyvet s dlouhou dráhou, 4 polohy, 10 - 100 mm
    634-0054
    104
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 72 220,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 5 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    5 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    634-0047
    1
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 980,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Průtoková jednotka
    Průtoková jednotka
    634-0065
    114
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 80 190,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Film holder, used to measure film samples
    Film holder, used to measure film samples
    634-0060
    111
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 570,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Obdélníkový držák kyvet s dlouhou dráhou 10 - 100 mm
    Obdélníkový držák kyvet s dlouhou dráhou 10 - 100 mm
    634-0055
    107
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 17 660,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • AS-1010 auto sampler, used with auto sipper and for multiple-sample measurements for flow-injection analysis
    AS-1010 auto sampler, used with auto sipper and for multiple-sample measurements for flow-injection analysis
    634-0723
    118
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 166 280,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 50 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    50 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    634-0048
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 800,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 25 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    25 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)
    634-0049
    2
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 800,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Válcovitý držák kyvet s dlouhou dráhou, jedna pozice
    Válcovitý držák kyvet s dlouhou dráhou, jedna pozice
    634-0056
    108
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 760,00 Kč