UV/VIS spektrofotometry
UH5200 je vybaven 10,4” podsvíceným barevným LCD displejem s rozlišením 800×600 pixelů, který umožňuje detailní vizualizaci kalibračních křivek a naměřených spekter. UH5200 je samostatný přístroj, který lze ovládat také z počítače instalací volitelného softwarového balíčku UV Solutions Plus. Naměřená data lze ukládat do integrované paměti přístroje nebo na USB disky.
Velký barevný LCD displej a bezpečný vstup s klávesnicí
- Podporuje čtečku čárových kódů pro samostatné použití
- Podpora ukládání dat přes USB
- Nové ovládání lamp navržené s ohledem na bezpečnost a dopad na životní prostředí
- Automatická kalibrace a autodiagnostické funkce
Přístroje řady UH5200 jsou vybaveny možností automatického zapínání a vypínání lampy, čímž se zabrání zbytečnému zapínání. Po zapnutí lampy přístroj monitoruje svůj výstup a automaticky upozorní obsluhu, když se tento výstup stabilizuje, což signalizuje, že měření může začít. Jako nové bezpečnostní opatření nyní řada UH5200 obsahuje senzor, který detekuje, zda je komora lampy během procesu výměny lampy otevřená nebo zavřená.
Spektrofotometr lze připojit k běžně dostupné tiskárně prostřednictvím portu USB.
UH5200 obsahuje řadu automatických kalibračních a autodiagnostických funkcí – včetně kontrol paměti, kontrol vlnových délek, kontrol osvětlení, automatické kalibrace vlnových délek a funkce zobrazení času zapnutí lampy – pro zajištění stabilního provozu přístroje.
UH5210 je plně počítačem řízený přístroj. Jejím řídicím softwarem je UV Solutions Plus, nová platforma, která je aktualizací řídicího softwaru UV Solutions systému U-2900 předchozí generace s rozšířenou funkcionalitou, včetně zobrazení seznamů dat a výsledků zpracování dat v tabulkové formě, rozvržení zpráv a validace výkonu.
UH5210 je nástupcem modelu U-2910 a je to model ovládaný počítačem, který zdědil jeho robustnost a pohodlnou ovladatelnost.
:
:
:
:
:
:
- Popis:UV/Vis spectrophotometer, UH5210
- Sekvence:2
- Hmotnost:31 kg
- Cat. No.:634-1244
- Spektrální pološířka:1,5 nm
- Rozsah vlnové délky:190 - 1100 nm
- Zdroj světla:Double-beam
- Š×H×V:572×500×285 mm
- Přesnost vlnové délky:±0,3 nm
Accessories
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- Popis
- Popis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 634-004715 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)1 * 1 KS - 10 980,00 Kč
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 634-0723118AS-1010 auto sampler, used with auto sipper and for multiple-sample measurements for flow-injection analysis1 * 1 KS - 166 280,00 Kč
- SekvencePopis
- 634-0048350 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)1 * 1 KS - 10 800,00 Kč
- SekvencePopis
- 634-0049225 µl trace-sample cell, used with the trace sample cell holder (HITA122-0060)1 * 1 KS - 9 800,00 Kč
- SekvencePopis
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



