Z-YVAD-AFC
02, 1 mg
Katalogové číslo ENZOALX260035M001
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Přejít na:
Product Details & Documents
Caspase-1 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-1. AFC has an excitation maximum of 400nm and an emission maximum of 505 nm. This product is similar to Ac-YVAD-AMC, Prod. No. ALX-260-024, but the AFC fluorophore has a greater Stokes' shift upon cleavage and the N-terminal is blocked by a benzyloxycarbonyl moiety, which increases cell permeability.
Specifikace
Specifikace
- Bal.:1 mg
- Sekvence:02
- Cat. No.:ENZOALX260035M001
- Čistota:>95% (HPLC). Single spot (TLC)
- Název proteinu/peptidu:Z-YVAD-AFC
Specifikace
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



