Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky

Úložné sáčky

05, Food storage bag, 200×300 mm
Katalogové číslo HKPK100020
Dodavatel:   HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Katalogové číslo HKPK100020
Dodavatel:  HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Úložné sáčky

05, Food storage bag, 200×300 mm

Přejít na:
Price
10 900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents

Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.

  • Bezpečnost potravin je zajištěna
  • Flexibilní a odolné proti roztržení
  • Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C

Certifications:

Informace pro objednávání:

Informace o dodávce:

Balení:

Upozornení:

Specifikace
  • Popis:
    Food storage bag
  • Rozměry:
    200×300 mm
  • Sekvence:
    05