Union Fittings, Compression, Straight
Fitting, Brass, Straight, Compression Union, ¹⁄₁₆" OD, Compression Union, Brass, Straight
Katalogové číslo MFLX31412-50
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Union Fittings, Compression, Straight
Katalogové číslo MFLX31412-50
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Přejít na:
Product Details & Documents
Get a secure seal at higher pressures.
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Very good chemical resistance. Rates to 220 psi at 77 °F ( 25 °C). Usable from 32 to 212 °F (0 to 100 °C).
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Typ připojení:Compression Union
- Flow pattern:Straight
- Popis:Fitting, Brass, Straight, Compression Union, ¹⁄₁₆" OD
- Fitting material:Brass
- Cat. No.:MFLX31412-50
- Záruka:LTD life time
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



