Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fittings, b.safe

Fittings, b.safe

06, Fitting, Červený, 3,2 mm (¹/₈")
Katalogové číslo 590-0153
Dodavatel:   Bohlender
Fittings, b.safe
Katalogové číslo 590-0153
Dodavatel:  Bohlender
Fittings, b.safe
Fittings, b.safe

06, Fitting, Červený, 3,2 mm (¹/₈")

Přejít na:
Price
832,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents

Made of PFA to fix tubing in the capillary connectors (thread UNF ¹/₄") 28G) of b.safe Caps and b.safe Waste Caps. The conical seal cone clamps the tubing and seals the connection safely.

  • Internal cone for comfortable inlet of capillaries
  • Optimized surface design for more grip
  • Centring pin for easy installation

b.safe fittings are available in different colours for all standard HPLC capillaries and their outer diameter. This makes the application clear and simple.

Specifikace
  • Barva:
    Červený
  • Popis:
    Fitting
  • Sekvence:
    06
  • For tubing ext.Ø:
    3,2 mm (¹/₈")
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.