Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ždímače mopů

01, Nerezový ždímač pro zahnuté mopy EasyCurve™, pro 15l a 25l kbelíky, 546×138×76 mm
  141-1433
 :   CONTEC
Ždímače mopů
  141-1433
 :  CONTEC
Ždímače mopů
Ždímače mopů

01, Nerezový ždímač pro zahnuté mopy EasyCurve™, pro 15l a 25l kbelíky, 546×138×76 mm

 
10 860,00 Kč
   
1 * 1 KS
 

Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.

  • vyrobeno z nerezová oceli
  • lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
  • vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
  • kompletně autoklávovatelné
 
  • Popis:
    Nerezový ždímač pro zahnuté mopy EasyCurve™, pro 15l a 25l kbelíky
  • Rozměry:
    546×138×76 mm
  • Sekvence:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.