VWR®, Vortex, minitřepačky
Ergonomická vortexová minitřepačka nabízí funkce využitelné pro různé aplikace a poskytuje optimální komfort a usnadnění práce.
- Nepřetržitý provoz nebo provoz v dotykovém režimu (kromě jednotky s pevnou rychlostí, která má pouze dotykový režim)
- Lze použít při 4 až 40 °C (maximálně 85% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chladné místnosti
- Pulzní model má unikátní akci, která snižuje tvorbu tepla a zajišťuje účinné míchání a rozrušování
- Digitální a pulzní jednotky mají časovač, 1 s až 160 h
Analogová jednotka se vyznačuje nízkou rychlostí spouštění pro jemné protřepávání nebo vysokorychlostní intenzivní míchání.
Jednotka s pevnou rychlostí zahájí míchání po stlačení nástavce, provádí prudké třepání při nejvyšší rychlosti.
Digitální jednotka je ideální pro aplikace, při kterých jsou vyžadovány reprodukovatelné výsledky, mikroprocesorové řízení udržuje konstantní nastavenou rychlost. Hodiny mohou zobrazovat uplynulý čas nebo lze využít funkce časovače a nastavit dobu, po které se jednotka zastaví.
Pulsní třepačka může být díky vysoké účinnosti třepání využita pro rozpad buněk při provozu se skleněnými kuličkami.
: s přívodovým kabelem dlouhým 1830 mm s euro zástrčkou a švýcarským adaptérem, s nástavcem, se 7,6cm nástavcem a 7,6cm gumovým krytem, pulsní třepačka je dále dodávána s nástavcem a držákem v jednom pro 1,5 až 2 mikrozkumavky.
: Poznámka: Maximální rychlost je závislá na použitém příslušenství.
* lze použít pouze se schránkou na vložku 444-7048
** lze použít pouze s držákem na zkumavky 444-0217
- Popis:Vortex, minitřepačka analogová, UK zástrčka
- Sekvence:004
- Hmotnost:4,1 kg
- Cat. No.:444-0997
- Š×H×V:112×178×135 mm
- Oběh:4,9 mm
- Příkon motoru:150 W
- Třepání:Orbitální
- Model:Analogová
- Rozsah rychlosti:300 - 2500 min⁻¹
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
Accessories
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 444-704822Nástavec univerzální na vložky (na zkumavky, mikrodestičky, atd.) a úchyty nádob1 * 1 KS - 6 800,00 Kč
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 444-705110Vložka pěnová pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (např. kultivační zkumavky 5 ml )*1 * 2 KS - 1 380,00 Kč
- SekvencePopis
- 444-021421Nástavec pro mikrozkumavky 12x1,5/2,0 (součást dodávky pulsní vortexové třepačky 444-0206)1 * 1 KS - 10 550,00 Kč
- SekvencePopis
- 444-021917Sada dvou pěnových vložek na mikrodestičky, 96 jamek nebo hlubokojamkový blok, součástí 444-0210*1 * 2 KS - 2 730,00 Kč
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 444-705212Vložka pěnová pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (např.15 ml centrifugační zkumavky)*1 * 2 KS - 1 390,00 Kč
- SekvencePopis
- 444-705314Vložka pěnová pro Ø 20 − 25 mm zkumavky (např.50 ml centrifugační zkumavky)*1 * 2 KS - 1 390,00 Kč
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- SekvencePopis
- 444-704929Sada vložek pro použití s univerzálním nástavcem na vložky (444-7048) se skládá:
1× pěnová vložka plochá, bez otvorů (444-0211),
1× pěnová vložka pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (444-7051),
1× pěnová vložka pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (444-7052),
1× pěnová vložka pro Ø 20 − 29 mm zkumavky (444-7053)1 * 1 SET - 2 880,00 Kč
- SekvencePopis
- 444-021732Nástavec na jednu zkumavku 15 a 50 ml, bezdotykové třepání, pojme zkumavku velikosti max. 15 cm nebo nástavec (444-0215 nebo 444-0216) na mikrozkumavky1 * 1 KS - 6 550,00 Kč
- SekvencePopis
- 444-021816Sada dvou pěnových vložek pro mikrozkumavky 48 x 0,25 - 2,0 ml, součástí 444-0209*1 * 2 KS - 2 600,00 Kč



