Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Vortex, minitřepačky

VWR®, Vortex, minitřepačky

006, Vortex, minitřepačka digitální, UK zástrčka
Katalogové číslo 444-0999
   Waste Reducing
VWR®, Vortex, minitřepačky
Katalogové číslo 444-0999
Dodavatel:  
   Waste Reducing
VWR®, Vortex, minitřepačky
VWR®, Vortex, minitřepačky

006, Vortex, minitřepačka digitální, UK zástrčka

Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
[EN]VORTEX MIXER TX4 IR 100-240V/50-60HZ 1 * 1 KS Katalogové číslo444-2001

Produkt 444-2001 je podobný 444-0999, ale výrobce a specifikace se mohou lišit.

Product Details & Documents

Ergonomická vortexová minitřepačka nabízí funkce využitelné pro různé aplikace a poskytuje optimální komfort a usnadnění práce.

  • Nepřetržitý provoz nebo provoz v dotykovém režimu (kromě jednotky s pevnou rychlostí, která má pouze dotykový režim)
  • Lze použít při 4 až 40 °C (maximálně 85% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo chladné místnosti
  • Pulzní model má unikátní akci, která snižuje tvorbu tepla a zajišťuje účinné míchání a rozrušování
  • Digitální a pulzní jednotky mají časovač, 1 s až 160 h

Analogová jednotka se vyznačuje nízkou rychlostí spouštění pro jemné protřepávání nebo vysokorychlostní intenzivní míchání.

Jednotka s pevnou rychlostí zahájí míchání po stlačení nástavce, provádí prudké třepání při nejvyšší rychlosti.

Digitální jednotka je ideální pro aplikace, při kterých jsou vyžadovány reprodukovatelné výsledky, mikroprocesorové řízení udržuje konstantní nastavenou rychlost. Hodiny mohou zobrazovat uplynulý čas nebo lze využít funkce časovače a nastavit dobu, po které se jednotka zastaví.

Pulsní třepačka může být díky vysoké účinnosti třepání využita pro rozpad buněk při provozu se skleněnými kuličkami.

Informace o dodávce: s přívodovým kabelem dlouhým 1830 mm s euro zástrčkou a švýcarským adaptérem, s nástavcem, se 7,6cm nástavcem a 7,6cm gumovým krytem, pulsní třepačka je dále dodávána s nástavcem a držákem v jednom pro 1,5 až 2 mikrozkumavky.

Upozornení: Poznámka: Maximální rychlost je závislá na použitém příslušenství.
* lze použít pouze se schránkou na vložku 444-7048
** lze použít pouze s držákem na zkumavky 444-0217

Specifikace
  • Popis:
    Vortex, minitřepačka digitální, UK zástrčka
  • Sekvence:
    006
  • Hmotnost:
    4,1 kg
  • Cat. No.:
    444-0999
  • Š×H×V:
    112×178×135 mm
  • Oběh:
    4,9 mm
  • Příkon motoru:
    150 W
  • Třepání:
    Orbitální
  • Model:
    Digitální
  • Rozsah rychlosti:
    500 - 2500 min⁻¹
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro dotykový režim a plochý nástavec, 76 mm Ø
    Nástavec pro dotykový režim a plochý nástavec, 76 mm Ø
    444-0208
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 900,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Foam insert, blank without holes*
    Foam insert, blank without holes*
    444-0211
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 070,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální na vložky (na zkumavky, mikrodestičky, atd.) a úchyty nádob
    Nástavec univerzální na vložky (na zkumavky, mikrodestičky, atd.) a úchyty nádob
    444-7048
    22
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 800,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavce na nádoby (např.: baňky dle Erlenmeyera) a jiné*
    Nástavce na nádoby (např.: baňky dle Erlenmeyera) a jiné*
    444-7050
    39
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 600,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (např. kultivační zkumavky 5 ml )*
    Vložka pěnová pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (např. kultivační zkumavky 5 ml )*
    444-7051
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 380,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro mikrozkumavky 12x1,5/2,0 (součást dodávky pulsní vortexové třepačky 444-0206)
    Nástavec pro mikrozkumavky 12x1,5/2,0 (součást dodávky pulsní vortexové třepačky 444-0206)
    444-0214
    21
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 550,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sada dvou pěnových vložek na mikrodestičky, 96 jamek nebo hlubokojamkový blok, součástí 444-0210*
    Sada dvou pěnových vložek na mikrodestičky, 96 jamek nebo hlubokojamkový blok, součástí 444-0210*
    444-0219
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 2 730,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Souprava nástavců na zkumavky (podrobnosti výše)
    Souprava nástavců na zkumavky (podrobnosti výše)
    444-7047
    38
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 9 550,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (např.15 ml centrifugační zkumavky)*
    Vložka pěnová pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (např.15 ml centrifugační zkumavky)*
    444-7052
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 390,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pěnová pro Ø 20 − 25 mm zkumavky (např.50 ml centrifugační zkumavky)*
    Vložka pěnová pro Ø 20 − 25 mm zkumavky (např.50 ml centrifugační zkumavky)*
    444-7053
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 1 390,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Pouze hrncová hlava, Ø 76 mm
    Pouze hrncová hlava, Ø 76 mm
    444-7058
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Kryt hlavy pouze pro 444-7058, Ø 76 mm
    Kryt hlavy pouze pro 444-7058, Ø 76 mm
    444-7059
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 750,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec univerzální, malý
    Nástavec univerzální, malý
    444-7060
    33
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro zkumavky Ø 10 - 17 mm (viz výše)
    Nástavec pro zkumavky Ø 10 - 17 mm (viz výše)
    444-0213
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 930,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec pro zkumavky Ø 15 - 17 mm (viz výše)
    Nástavec pro zkumavky Ø 15 - 17 mm (viz výše)
    444-0212
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 4 830,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro mikrozkumavky 24x0,5 ml pro nepřetržitý provoz **
    Vložka pro mikrozkumavky 24x0,5 ml pro nepřetržitý provoz **
    444-0215
    35
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 850,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Vložka pro mikrozkumavky 18 x 1,5/2,0 ml pro nepřetržitý provoz**
    Vložka pro mikrozkumavky 18 x 1,5/2,0 ml pro nepřetržitý provoz**
    444-0216
    36
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 2 850,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sada vložek pro použití s univerzálním nástavcem na vložky (444-7048) se skládá:
    1× pěnová vložka plochá, bez otvorů (444-0211),
    1× pěnová vložka pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (444-7051),
    1× pěnová vložka pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (444-7052),
    1× pěnová vložka pro Ø 20 − 29 mm zkumavky (444-7053)
    Sada vložek pro použití s univerzálním nástavcem na vložky (444-7048) se skládá:
    1× pěnová vložka plochá, bez otvorů (444-0211),
    1× pěnová vložka pro Ø 9 − 13 mm zkumavky (444-7051),
    1× pěnová vložka pro Ø 14 − 19 mm zkumavky (444-7052),
    1× pěnová vložka pro Ø 20 − 29 mm zkumavky (444-7053)
    444-7049
    29
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 SET - 2 880,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Nástavec na jednu zkumavku 15 a 50 ml, bezdotykové třepání, pojme zkumavku velikosti max. 15 cm nebo nástavec (444-0215 nebo 444-0216) na mikrozkumavky
    Nástavec na jednu zkumavku 15 a 50 ml, bezdotykové třepání, pojme zkumavku velikosti max. 15 cm nebo nástavec (444-0215 nebo 444-0216) na mikrozkumavky
    444-0217
    32
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 6 550,00 Kč

Informace o produktu

  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Sada dvou pěnových vložek pro mikrozkumavky 48 x 0,25 - 2,0 ml, součástí 444-0209*
    Sada dvou pěnových vložek pro mikrozkumavky 48 x 0,25 - 2,0 ml, součástí 444-0209*
    444-0218
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 2 KS - 2 600,00 Kč