Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky

Úložné sáčky

06, Food storage bag, 210×300 mm
Katalogové číslo HKPK100128
Dodavatel:   HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Katalogové číslo HKPK100128
Dodavatel:  HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Úložné sáčky

06, Food storage bag, 210×300 mm

Přejít na:
Price
3 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents

Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.

  • Bezpečnost potravin je zajištěna
  • Flexibilní a odolné proti roztržení
  • Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C

 :

 :

 :

 :

 :

Specifikace
  • Popis:
    Food storage bag
  • Rozměry:
    210×300 mm
  • Sekvence:
    06
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.