Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Úložné sáčky

Úložné sáčky

08, Food storage bag, 300×500 mm
Catalog # HKPK100100
Supplier:   HK PACK KRAUTSCHEID
Úložné sáčky
Catalog # HKPK100100
Úložné sáčky
Úložné sáčky

08, Food storage bag, 300×500 mm

Price
5 910,00 Kč
Log in for availability
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents

Průhledné LDPE sáčky, ideální pro skladování a ochranu potravin a malých náhradních dílů všeho druhu.

  • Bezpečnost potravin je zajištěna
  • Flexibilní a odolné proti roztržení
  • Mrazuvzdorné od 50 μ a tepelně odolné do 80 °C

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • Popis:
    Food storage bag
  • Rozměry:
    300×500 mm
  • Sekvence:
    08
  • Cat. No.:
    HKPK100100
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.