Disposable samplers, MultiDispo
03, Zone samplers, LaboPlast® HDPE, 200 ml, 25 mm, 1000 mm
Katalogové číslo 300-0247
Dodavatel: BURKLE
Disposable samplers, MultiDispo
Katalogové číslo 300-0247
Dodavatel: BURKLE
Přejít na:
Product Details & Documents
This MultiDispo zone samplers for taking samples from multiple layers of the sample material.
- Easy emptying through the opening (Ø 14 mm) in the handle
- Clean room manufactured
- Cross contamination is completely eliminated
Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates.
Specifikace
- Ø:25 mm
- Kapacita:200 ml
- Popis:Zone samplers
- Délka:1000 mm
- Materiál:LaboPlast® HDPE
- Sekvence:03
- Cat. No.:300-0247
- Certifikát ochrany životního prostředí:ISO 14001 Certificate
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



