Softwall strip cleaner, DualClean™
03, Návlek DualClean™, mikrovlákno froté, Bílá, 670×70 mm, 8 ks/sáček, 10 sáčků/balení
Katalogové číslo CONTDCMD0001
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
DualClean™ Softwall Strip Cleaner je ideální pro čištění pásových závěsů a bariér ve všech prostředích od čistého pracovního prostoru až po izolované pracovní buňky v čistých prostorách ISO třídy 5.
Tento jedinečný systém umožní snadné mytí obou stran lamelových závěsů širokých 10 až 30 cm pouhým jedním tahem Systém je tvořen látkovým návlekem, který se pohodlně nasadí na nerezový rám se dvěma rameny. Každá jednotlivá lamela je vložena mezi dvě ramena konstrukce a tak je současně čištěna zepředu i zezadu. Čištěný pruh lamely natáhněte a současně přejeďte mopem odshora dolů po celé délce lamely.
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Návlek DualClean™, mikrovlákno froté
- Rozměry:670×70 mm
- Sekvence:03
- Balené:8 ks/sáček, 10 sáčků/balení



