VWR®, Čepice, PP
6, Modrá, 610 mm, Sáček
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Packaging: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
Specifikace
- Ø:610 mm
- Balené:Sáček
- Barva:Modrá
- Sekvence:6
- Cat. No.:113-8288
- Aplikace oblečení:Laboratory
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



