Softwall strip cleaner, DualClean™
Product Details & Documents
DualClean™ Softwall Strip Cleaner je ideální pro čištění pásových závěsů a bariér ve všech prostředích od čistého pracovního prostoru až po izolované pracovní buňky v čistých prostorách ISO třídy 5.
Tento jedinečný systém umožní snadné mytí obou stran lamelových závěsů širokých 10 až 30 cm pouhým jedním tahem Systém je tvořen látkovým návlekem, který se pohodlně nasadí na nerezový rám se dvěma rameny. Každá jednotlivá lamela je vložena mezi dvě ramena konstrukce a tak je současně čištěna zepředu i zezadu. Čištěný pruh lamely natáhněte a současně přejeďte mopem odshora dolů po celé délce lamely.
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Rám pro DualClean™, nerezová ocel
- Rozměry:365×50×170 mm
- Sekvence:04
- Balené:1 ks/balení
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



