Oxymetry, ruční, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Product Details & Documents
Tyto robustní měřiče s polarografickým nebo optickým senzorem jsou odolné a vhodné pro obsluhu jednou rukou, díky tomu jsou ideální pro mobilní aplikace v laboratoři, pásové výrobě nebo v terénu. Díky stupni ochrany IP 67 a odolnosti proti nárazům jsou zařízení schopna odolat drsným a náročným podmínkám.
- nové jednoduché menu a intuitivní ovládání pro snadné použití
- rozhraní T-Pad s inteligentním uspořádáním tlačítek umožňuje rychlejší pohyb nabídkou
- přístroj automaticky rozpoznává senzory InLab ISM a ukládá ID senzoru, výrobní číslo a poslední kalibrační data
- automatická nebo manuální kompenzace teploty a tlaku
Pouze typ S9 Pro:
Optická kyslíková sonda
Kontrast displeje se na přímém slunečním světle zvyšuje: to zajišťuje vynikající čitelnost i za velmi jasných slunečných podmínek.
Kontrolka stavu StatusLight okamžitě zobrazuje, zda je měřič připraven nebo ne
Možnost uložení až 2000 hodnot (v souladu s GLP)
Akustický signál při dosažení koncového bodu
: samotný přístroj S4 je dodáván s držákem elektrody, návodem k použití, stručnou příručkou, zkušebním certifikátem, prohlášením o shodě a bateriemi.
S4 Standard Kit: je dodáván stejně jako přístroj S4, navíc se senzorem InLab 605 ISM a lahvičkami pro kalibraci.
S4 Field Kit: je dodáván stejně jako S4 Standard Kit, navíc s transportním kufříkem uGo ™ a tabletami s nulovým obsahem kyslíku.
samotný přístroj S9 je dodáván se softwarem EasyDirect™ pH, USB kabelem, držákem elektrody, návodem k použití, stručnou příručkou, zkušebním certifikátem výrobce, prohlášením o shodě a bateriemi.
S9 Standard Kit: je dodáván stejně jako přístroj S9, navíc se senzorem InLab OptiOx, lahvičkami pro kalibraci a tabletami s nulovým obsahem kyslíku.
S9 Field Kit: je dodáván stejně jako S9 Standard Kit, navíc s transportním kufříkem uGo ™ a ochranným krytem pro senzor InLab OptiOx.
S9 BOD Kit: je dodáván stejně jako S9 Field Kit, senzor InLab OptiOx bez ochranného krytu, adaptér BSK.
Specifikace
- Popis:Oxymetr, ruční, Seven2Go™ S9, samostatný přístroj
- Sekvence:04
- Rozpuštěný kyslík - rozsah barometrického tlaku:500 - 1100 mbar
- Kapacita pro ukládání dat:2000
- Rozpuštěný kyslík - rozlišení:0,01 mg/L
- Rozsah teplot:0,0...+50,0 °C
- Připojení:Mini LTW (IP 67)
- Rozlišení teploty:0,1 °C
- Rozpuštěný kyslík - typ sondy:Optická
- Výstupy:Mikro USB
- DO přesnost:±0,1 mg/l (0... 8); ±0,2 mg/l (8... 20); ±10% (20... 50)
- Rozpuštěný kyslík - saturace O₂:0,0 - 500 %
- Hmotnost:0,29 kg
- Cat. No.:662-1856
- Přesnost teploty:± 0,1 °C
- Kompenzace teploty:Automatická nebo manuální
- Displej:Grafický LCD displej
- Š×H×V:222×70×35 mm
- DO koncentrace:0,00 - 50,0 mg/L
- Shoda:IP 67
- Napájení:4 1,5V baterie typu AA nebo 1,3V dobíjecí baterie s NiMH články
- Model:S9
- DO - kalibrace:Max. 2bodová
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Kufřík transportní uGo, IP 67, s utěsněným vnitřkem, který umožňuje snadné čištěníKufřík transportní uGo, IP 67, s utěsněným vnitřkem, který umožňuje snadné čištění663-025250Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 5 150,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Wrist strap for meter
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Držák elektrody, pro všechny elektrody InLabDržák elektrody, pro všechny elektrody InLab663-025553Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 725,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Adaptér nástěnný DC pro kabel USB (včetně mezinárodních)Adaptér nástěnný DC pro kabel USB (včetně mezinárodních)663-025655Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 490,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Stabilizační základna umožňuje uživatelům provozovat přístroj na laboratorních stolech, aniž by jej museli držet v ruceStabilizační základna umožňuje uživatelům provozovat přístroj na laboratorních stolech, aniž by jej museli držet v ruce663-025352Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 564,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Kabel USB, 1,2 m, pro připojení k počítači nebo k adaptéru USB-DCKabel USB, 1,2 m, pro připojení k počítači nebo k adaptéru USB-DC663-025754Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 941,00 Kč



