Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck

Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck

06, 500 ml, 180 mm, 105 mm, 34 mm
Katalogové číslo GLAS231.202.05
Dodavatel:   GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Katalogové číslo GLAS231.202.05
Dodavatel:  GLASSCO
Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck

06, 500 ml, 180 mm, 105 mm, 34 mm

Přejít na:
Price
138,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Clear, conical, graduated and narrow mouth Erlenmeyer flask, made from ASTM E-438 Type 1, Borosilicate 3.3 heat resistance glass.

  • All the flasks are printed in white enamel
  • Has reinforced thick rim to reduce chipping and breakage

Certifications: Complies with ISO 1773.

Specifikace
  • Ø vněj.:
    105 mm
  • Kapacita:
    500 ml
  • Výška:
    180 mm
  • Sekvence:
    06
  • Hrdlo rozš. Ø:
    34 mm
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.