Baňka s děleným hrdlem
06, 1100 ml, 1000+100 ml, 400 mm, 100,0 ± ml
Katalogové číslo VTRB632431561144
Dodavatel: Kavalier
Přejít na:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear.
- Blue markings
- Autoclavable at 121 °C
Specifikace
- Kapacita:1100 ml
- Výška:400 mm
- Sekvence:06
- Stupnice:1000+100 ml
- Tolerance:100,0 ± ml



