Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Nálevky, žebrované

Nálevky, žebrované

03, 120 mm, 26 mm, 160 mm
Katalogové číslo VTRB632413004160
Dodavatel:   Kavalier
Nálevky, žebrované
Katalogové číslo VTRB632413004160
Dodavatel:  Kavalier
Nálevky, žebrované
Nálevky, žebrované

03, 120 mm, 26 mm, 160 mm

Přejít na:
Price
636,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Borosilikátové sklo 3.3.

  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu

Žebrované stěny.

Specifikace
  • Sekvence:
    03
  • Vnitř. Ø horní části:
    160 mm
  • Vnější Ø stonku:
    26 mm
  • Délka stonku:
    120 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.