Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Nálevky, žebrované

02, 100 mm, 21 mm, 130 mm
Katalogové číslo VTRB632413004130
Dodavatel:   Kavalier
Nálevky, žebrované
Katalogové číslo VTRB632413004130
Dodavatel:  Kavalier
Nálevky, žebrované
Nálevky, žebrované

02, 100 mm, 21 mm, 130 mm

Přejít na:
Price
472,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Borosilikátové sklo 3.3.

  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu

Žebrované stěny.

Specifikace
  • Sekvence:
    02
  • Vnitř. Ø horní části:
    130 mm
  • Vnější Ø stonku:
    21 mm
  • Délka stonku:
    100 mm