Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Nálevky, žebrované

01, 80 mm, 18 mm, 100 mm
Katalogové číslo KAVA632413004100
Nálevky, žebrované
Katalogové číslo KAVA632413004100
Dodavatel:  
Nálevky, žebrované
Nálevky, žebrované

01, 80 mm, 18 mm, 100 mm

Přejít na:
Discontinued
Produkt byl zrušen. Nicméně jsme našli podobné alternativní produkty.
Alternativy
Nlevka ebrovan, 100mm 1 * 1 KS Katalogové čísloVTRB632413004100

 

Product Details & Documents

Borosilikátové sklo 3.3.

  • výborná chemická odolnost
  • vysoká teplotní odolnost
  • minimální teplotní roztažnost zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu

Žebrované stěny.

Specifikace
  • Sekvence:
    01
  • Vnitř. Ø horní části:
    100 mm
  • Vnější Ø stonku:
    18 mm
  • Délka stonku:
    80 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.