Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443

Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443

01, Tmavomodrá, S
Katalogové číslo SIOE443Z/B95/S
Dodavatel:   SIOEN
Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443
Katalogové číslo SIOE443Z/B95/S
Dodavatel:  SIOEN
Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443
Fleece jacket, DYNAMIC® Tortolas 443

01, Tmavomodrá, S

Přejít na:
Price
2 590,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents

Single-coloured jacket for men, made of 2-layer bonded polyester fleece. Both sides are brushed, one side features an anti-pilling treatment. Can be zipped into different jackets.

  • Straight collar, hidden zip closure
  • Inset chest pocket with zip closure, two inset pockets with zip closure
  • Round inset sleeves, elastic piping at end of sleeves
  • Drawstring in hem

Weight: 320 g/m²

Certifications: EN 340 (1XXXX)

Informace pro objednávání:

Informace o dodávce:

Balení:

Upozornení:

Specifikace
  • Velikost oblečení:
    S
  • Barva:
    Tmavomodrá
  • Sekvence:
    01
  • Hmotnost:
    320 g/m²
  • Cat. No.:
    SIOE443Z/B95/S
  • Typ uzávěru:
    Se zipem
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Tkanina:
    Polyester
  • Rod:
    Pro muže
  • Model:
    Tortolas 443
  • Aplikace oblečení:
    General Purpose
Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.