VWR® Basic, Šaty, Velcro®
Bílá, XXL
113-1992
Šaty řady VWR® Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému druhu suchých částic v prostředí, která nejsou nebezpečná.
- zužující se límec, raglánové rukávy, zapínání na suchý zip VELCRO®, pletené manžety, žádné kapsy
- lehká a prodyšná první ochranná vrstva
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.
Colour: White
- Velikost oblečení:XXL
- Barva:Bílá
- Hmotnost:48 g/m²
- Cat. No.:113-1992
- Typ uzávěru:Se suchým zipem/velcro®
- Rod:Unisex
- Aplikace oblečení:Cleanroom|Laboratory
- Přihrádka:bez kapes



