VWR® Basic, Šaty, Velcro®
Bílá, S
Katalogové číslo 113-1988
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Šaty řady VWR® Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému druhu suchých částic v prostředí, která nejsou nebezpečná.
- zužující se límec, raglánové rukávy, zapínání na suchý zip VELCRO®, pletené manžety, žádné kapsy
- lehká a prodyšná první ochranná vrstva
Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.
Colour: White
Specifikace
- Velikost oblečení:S
- Barva:Bílá
- Hmotnost:48 g/m²
- Cat. No.:113-1988
- Typ uzávěru:Se suchým zipem/velcro®
- Rod:Unisex
- Aplikace oblečení:Cleanroom|Laboratory
- Přihrádka:bez kapes
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



