Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Šaty, Velcro®

VWR® Basic, Šaty, Velcro®

Bílá, XL
Katalogové číslo 113-1991
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Basic, Šaty, Velcro®
Katalogové číslo 113-1991
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Basic, Šaty, Velcro®
VWR® Basic, Šaty, Velcro®

Bílá, XL

Přejít na:
Price
2 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 30 KS
Product Details & Documents

Šaty řady VWR® Basic SPP jsou vyrobeny ze silného, lehkého a prodyšného netkaného polypropylenu (SPP). Ten zajišťuje ochranu proti špíně a určitému druhu suchých částic v prostředí, která nejsou nebezpečná.

  • zužující se límec, raglánové rukávy, zapínání na suchý zip VELCRO®, pletené manžety, žádné kapsy
  • lehká a prodyšná první ochranná vrstva

Tento druh oděvu je vhodný pro méně kritická prostředí nebo jako převlek ve vstupní místnosti. Šaty jsou vyráběny a testovány v provozech dle ISO a validovány několika nezávislými laboratořemi.

Colour: White

Specifikace
  • Velikost oblečení:
    XL
  • Barva:
    Bílá
  • Hmotnost:
    48 g/m²
  • Cat. No.:
    113-1991
  • Typ uzávěru:
    Se suchým zipem/velcro®
  • Rod:
    Unisex
  • Aplikace oblečení:
    Cleanroom|Laboratory
  • Přihrádka:
    bez kapes